ローラー受座 エクステンションロッドロック用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76988337 品番 239.60.750
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エクステンションロック用アクセサリー、

取付ダボ 仕上本体:白 材質本体:プラスチック、ピン・ローラー:スチール 用途クリップストッパーを受けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする