ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988373 品番237.22.086
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用

長さL(mm)9 取付ネジ固定用 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容ピン 1 個M4 イモネジ (六角レンチ SW2 用) 1個 用途引出しの杯数分必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする