ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ピン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988398
品番
237.22.120
参考基準価格(税別)
¥144
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
長さL(mm)
6.5
取付
ネジ固定用
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
セット内容
ピン 1 個M4 イモネジ (六角レンチ SW2 用) 1個
用途
引出しの杯数分必要になります。