ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
バーガイド オープンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988407
品番
237.23.006
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
セントラルロッキングバーのがたつきを抑えます、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
バーの長さによって2〜3個必要です。
仕様
オープンタイプ
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。