L型受座 ネジ止め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988486 品番239.40.703
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58

ロックシステム用アクセサリー、

寸法(mm)33×12 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途家具用ロック
注意
※木皿頭Φ3.0mmネジで取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする