ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
L型受座 ネジ止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988495
品番
239.41.013
参考基準価格(税別)
¥68
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
ロックシステム用アクセサリー、
寸法(mm)
40×13×12
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具用ロック
注意
※木皿頭Φ3.0mmネジで取付。