ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
L型受座 ネジ止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988513
品番
239.47.604
参考基準価格(税別)
¥147
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ロックシステム用アクセサリー、
寸法(mm)
41×25.5×11.5
取付
ネジ止め
調整機能
様々なボルト距離用の長穴付
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具用ロック
注意
※木皿頭Φ3.5mmネジで取付。