ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
L型受座 ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988529
品番
239.44.410
参考基準価格(税別)
¥41
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
ロックシステム用アクセサリー、
寸法(mm)
24×17×9
取付
ネジ止め
調整機能
様々なボルト距離用の長穴付
仕上
透明
材質
プラスチック
用途
デッドボルトの受け
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。