アングルブラケット 2穴付き スチール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76989019 品番558.12.943
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

様々な用途に対応する連結ブラケット、

仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途家具の組み立て 仕様2 穴付 表面処理(レール)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする