262.25.570 ミニフィックス 15 つばあり ハーフェレ 76989274

ミニフィックス 15 つばあり

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(100個)取付ドライバータイプ:PZ2 プラスまたはマイナス、ドリル深さ D:9.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による注文コード76989274品番262.25.570
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取付が簡単なコネクターです。

用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具寸法A(mm)6板厚(mm)12 以上取付ドライバータイプ:PZ2 プラスまたはマイナス、ドリル深さ D:9.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング O:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金適合板厚(mm)12以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする