262.27.921 ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ 76989353

ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード76989353品番262.27.921
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、

用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具ねじ長さL(mm)11穴あけ距離(mm)24取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様特殊ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする