ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989378
品番
262.28.920
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
ねじ長さL(mm)
8
穴あけ距離(mm)
34
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ