ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S100 M6 ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:9mm
注文コード
76989466
品番
262.28.946
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途
ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)
7.5
穴あけ距離(mm)
34
ねじ径
M6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス、ボルト用下穴:9mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ:M6