曜日別特売
262.87.902 マキシフィックス連結ボルト S35 M6 ネジ用 ハーフェレ 76989764

マキシフィックス連結ボルト S35 M6 ネジ用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード76989764品番262.87.902
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

M6スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。

用途ノックダウン家具ねじ長さL(mm)9.5穴あけ距離(mm)55ボルト長さ(mm)48.5ねじM6取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm仕上亜鉛合金材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする