曜日別特売
263.10.205 ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989913

263.10.205 ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989913
263.10.205 ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989913
263.10.205 ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989913
263.10.205 ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989913

ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(100個)メタリック色仕様ヒダなし取付ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス注文コード76989913品番263.10.205
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

家具のノックダウン組立に適したコネクターです。

用途ノックダウン家具寸法A(mm)9.5板厚(mm)19取付ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス調整機能直径:ケーシング 20mmメタリック色材質PS、亜鉛合金製締め付けパーツ仕様ヒダなし
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする