曜日別特売
267.82.460 木ダボ ハーフェレ 76991453

木ダボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(10kg)直径(Φmm)12長さL(mm)60注文コード76991453品番267.82.460
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、

用途家具のジョイント長さL(mm)60材質ブナセット内容梱包:10kg直径(Φmm)12仕様1 kg当たりの概算数量:約220 個 / kg
注意
※10Kg単位でご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする