ハーフェレ
連結ネジ2個 M6 ネジ ローレット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991627
品番
267.05.705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,220
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
長さL(mm)
40
板厚(mm)
56-65
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:PZ プラス、マイナス
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ