260.21.509 連結プレート ハーフェレ 76991855

連結プレート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード76991855品番260.21.509
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な用途に対応する連結ブラケット、

用途家具の組み立て長さ(mm)50寸法A(mm)35厚さ(mm)2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ネジ穴2個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする