ハーフェレ
連結プレート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991864
品番
260.21.705
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途
家具の組み立て
長さ(mm)
70
寸法A(mm)
55
厚さ(mm)
2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ穴2個付