ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76992327
品番
261.05.902
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
取付
埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て