ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
耐荷重:9.4kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
注文コード
76992573
品番
282.25.717
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴用の棚受金具。
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重:9.4kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
材質
亜鉛合金
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
穴径(Φmm)
Φ3mm用
仕上
ニッケルメッキ