ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992607
品番
282.06.706
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)