ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992634
品番
282.12.403
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
透明、ピン:亜鉛メッキ
材質
PS、スチールピン付
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg