ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 スウェーデン型棚受 差し込み
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
注文コード
76992695
品番
282.72.719
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
長さL(mm)
224
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチールワイヤー
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg