ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
耐荷重12.5 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 50kg
注文コード
76992738
品番
282.24.710
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴用の棚受金具。
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重12.5 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 50kg
材質
亜鉛合金
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
穴径(Φmm)
Φ5mm用
仕上
ニッケルメッキ