ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992747
品番
282.04.712
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具などの棚の保持
仕様
すべり止めリップ付き