ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
二重溝付
注文コード
76992808
品番
282.24.727
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
仕様
二重溝付
材質
亜鉛合金
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ