ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
耐荷重9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
注文コード
76992844
品番
282.23.725
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
材質
亜鉛合金
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ