ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
亜鉛合金 木棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992887
品番
282.26.706
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
注意
※合板にのみ使用できます。