ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 スチールピン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(750個)
仕様
左用
注文コード
76992939
品番
281.51.432
参考基準価格(税別)
¥36,225
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
板厚(mm)
19
取付
下穴Φ5mm に差し込み
仕上
透明 ピン:亜鉛メッキ
材質
プラスチック、ピン:スチール
用途
家具などの棚の保持
仕様
左用