ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992966
品番
282.02.300
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、受:黒
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
プラスチック受付