ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 プラスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
材質
PC、ピン:スチール
注文コード
76992975
品番
282.12.405
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
透明
材質
PC、ピン:スチール
用途
家具などの棚の保持
仕様
スチールピン付