ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 スチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992993
品番
281.41.907
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
亜鉛メッキ、キャップ:透明
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
プラスチックキャップ付