ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76993009
品番
281.42.403
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
ガラス厚(mm)
最大6
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
透明
材質
プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
棚保持機能:セーフティーキャッチ付