ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
76993045
品番
282.13.610
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
ガラス厚(mm)
4、6、8
取付
下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止