ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 安全固定ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
76993063
品番
282.20.715
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質
スチール、安全固定ネジ:プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
安全固定ネジ付
注意
※安全固定ネジが正しく機能するように、棚ダボは安全固定ネジが上になる様に取付けてください。安全固定ネジが下にあると、棚板に荷重がかかってネジが緩む可能性があります。