ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック 持ち上げセーフガード付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76993106
品番
287.28.770
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、ガラス棚用
ガラス厚(mm)
6
取付
下穴 Φ:5mm
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
棚保持機能:持ち上げセーフティーガード付