ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚リテーナー 木製棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76993194
品番
282.28.702
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木製棚用、差し込みの棚リテーナー、
取付
下穴Φ 5mm に差込み、32mmピッチ穴に差し込み
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
可変棚板厚用