ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚受サポート ネジ止めプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993228
品番
283.33.904
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
棚板厚さ(mm)
24以上
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質
スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
用途
飾り棚
仕様
ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大棚受サポート間隔: 800mm