ハーフェレ
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76993246
品番
283.33.931
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥483
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途
飾り棚
寸法A(mm)
15.5
長さL(mm)
100
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能
傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください