ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚受サポート ネジ止めプレート 壁面固定プラグ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
棚板厚:24mm 以上
注文コード
76993264
品番
283.32.060
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
セット内容
サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個
偏芯スリーブ、取付け済 2 個
ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
棚板厚さ(mm)
24以上
直径(Φmm)
偏芯:14.2
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
用途
飾り棚
仕様
棚板厚:24mm 以上
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください最大棚受サポート間隔: 700mm固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。