ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚受サポート 木ネジ 壁面固定プラグ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
棚板厚:22mm 以上
注文コード
76993289
品番
283.32.023
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
棚板厚さ(mm)
22以上
直径(Φmm)
偏芯:14.2
取付
ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質
スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
用途
飾り棚
仕様
棚板厚:22mm 以上
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください