ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
ガラス棚受サポート 耐荷重20kg/ペア Φ20mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993307
品番
283.38.020
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ガラスの飾り棚などに使用します、
セット内容
サポートボルト、ヘッド付 1 個
べ-ス 1 個
木ネジ皿頭 6×60 1 個
取付説明書 1 部
厚さ(mm)
1.5
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上
ヘアライン
材質
棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
用途
飾り棚
仕様
耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。定格耐荷重は壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。