ハーフェレ
デュオマティック105°半カブセ/中帆立て 扉厚10mm以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994113
品番
329.28.602
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
105
取付
下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
キャッチ付き