曜日別特売
329.03.640 デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用 ハーフェレ 76994138

デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994138品番329.03.640
参考基準価格(税別)¥743販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ホールパターンが52mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)52/5.5開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする