ハーフェレ
デュオマティックミニ94°全カブセ 小さな扉と幅狭枠用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994314
品番
329.41.500
参考基準価格(税別)
¥751
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
38/7.5
開き角度(度)
94
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付