ハーフェレ
デュオマティック94/110°狭いブラインドコーナー用 狭いブラインドコーナー用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994445
品番
329.34.601
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
狭いブラインドコーナー用のスライドヒンジです。狭いブラインドコーナー用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
94/110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
注意
※座金 329.88.609 のみ組み合わせ可能。