曜日別特売
329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463

329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463
329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463
329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463
329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463
329.35.600 デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用 ハーフェレ 76994463

デュオマティック94/110°広いブラインドコーナー用 広いブラインドコーナー用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994463品番329.35.600
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

広いブラインドコーナー用のスライドヒンジです。広いブラインドコーナー用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)94/110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
注意
※全てのデュオマティックAとデュオマティックSM座金と組み合わせ可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする