曜日別特売
329.09.601 デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ ハーフェレ 76994506

329.09.601 デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ ハーフェレ 76994506
329.09.601 デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ ハーフェレ 76994506

デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76994506品番329.09.601
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする