曜日別特売
329.23.630 デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用 ハーフェレ 76994637

 

329.23.630 デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用 ハーフェレ 76994637
329.23.630 デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用 ハーフェレ 76994637
329.23.630 デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用 ハーフェレ 76994637

デュオマティック105°アルミフレーム扉枠幅17-24mm用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994637品番329.23.630
参考基準価格(税別)¥947販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用

用途
扉の取付け
取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別半カブセ/中帆立て
注意
※取付けネジ(品番 028.01.062: タッピングネジ皿頭PHΦ3.5×9.5mm、100個入)は別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする